FESTO

FESTO Führungszylinder DFM-100-100-P-A-KF 170970

  • ERIKS:11633559
  • Hersteller:170970
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 906.72/ Stückexkl. MwSt

CHF 980.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DFM
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
100 mm
Hublänge
100 mm
Anschluss
G3/8 in
Gewindeform Kolbenstange
Außengewinde
Gewindemaß Kolbenstange
M 6
Material Gehäuse
Aluminium-Legierung
Material Kolbenstange
Hochlegierter Stahl rostfrei
Material Dichtung
NBR
Material Deckel
Aluminium-Legierung
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 0.5 bis 10 bar
Leiter
Kugelführung
Gewicht
14587 g
Alternativen
Product Image

FESTO Führungszylinder DFM-100-100-P-A-GF 170895

  • ERIKS:11633501
  • Manufacturer:170895

CHF 743.27/ Stückexkl. MwSt

CHF 803.47inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026