FESTO

FESTO Führungseinheit FENG-80-400-KF 34527

  • ERIKS:11628090
  • Hersteller:34527
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'425.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'541.33inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
FENG
Ausführung
Führungseinheit
Geeignet für Durchmesser
80 mm
Gewicht
13510 g