FESTO

FESTO Führungseinheit FENG-80-200-KF 34524

  • ERIKS:11628087
  • Hersteller:34524
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'315.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'422.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
FENG
Ausführung
Führungseinheit
Geeignet für Durchmesser
80 mm
Gewicht
11970 g