FESTO

FESTO Führungseinheit FENG-80-100-KF 34522

  • ERIKS:11628085
  • Hersteller:34522
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'260.37/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'362.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
FENG
Ausführung
Führungseinheit
Geeignet für Durchmesser
80 mm
Gewicht
11200 g