FESTO

FESTO Führungseinheit FENG-63-50-KF 34513

  • ERIKS:11628076
  • Hersteller:34513
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 858.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 928.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
FENG
Ausführung
Führungseinheit
Geeignet für Durchmesser
63 mm
Gewicht
5655 g