FESTO

FESTO Führungseinheit FENG-63-250-KF 34517

  • ERIKS:11628080
  • Hersteller:34517
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 929.18/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'004.44inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
FENG
Ausführung
Führungseinheit
Geeignet für Durchmesser
63 mm
Gewicht
6635 g