FESTO

FESTO Führungseinheit FENG-63-200-KF 34516

  • ERIKS:11628079
  • Hersteller:34516
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 911.58/ Stückexkl. MwSt

CHF 985.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
FENG
Ausführung
Führungseinheit
Geeignet für Durchmesser
63 mm
Gewicht
6390 g