FESTO

FESTO Führungseinheit FENG-50-50-KF 34506

  • ERIKS:23211157
  • Hersteller:34506
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 777.58/ Stückexkl. MwSt

CHF 840.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
FENG
Ausführung
Führungseinheit
Geeignet für Durchmesser
50 mm
Gewicht
4275 g