FESTO

FESTO Führungseinheit FENG-50-250-KF 34510

  • ERIKS:11628073
  • Hersteller:34510
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 847.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 916.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
FENG
Ausführung
Führungseinheit
Geeignet für Durchmesser
50 mm
Gewicht
5255 g