FESTO

FESTO Führungseinheit FENG-50-160-KF 34508

  • ERIKS:11628071
  • Hersteller:34508
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 816.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 882.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
FENG
Ausführung
Führungseinheit
Geeignet für Durchmesser
50 mm
Gewicht
4814 g