FESTO

FESTO Führungseinheit FENG-40-50-KF 34499

  • ERIKS:11628064
  • Hersteller:34499
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 682.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 737.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
FENG
Ausführung
Führungseinheit
Geeignet für Durchmesser
40 mm
Gewicht
2530 g