FESTO

FESTO Führungseinheit FENG-40-400-KF 150291

  • ERIKS:23210902
  • Hersteller:150291
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 771.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 833.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
FENG
Ausführung
Führungseinheit
Geeignet für Durchmesser
40 mm
Gewicht
3650 g