FESTO

FESTO Führungseinheit FENG-40-320-KF 34504

  • ERIKS:11628069
  • Hersteller:34504
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 750.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 811.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
FENG
Ausführung
Führungseinheit
Geeignet für Durchmesser
40 mm
Gewicht
3394 g