FESTO

FESTO Führungseinheit FENG-40-250-KF 34503

  • ERIKS:11628068
  • Hersteller:34503
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 733.14/ Stückexkl. MwSt

CHF 792.52inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
FENG
Ausführung
Führungseinheit
Geeignet für Durchmesser
40 mm
Gewicht
3170 g