FESTO

FESTO Führungseinheit FENG-40-200-KF 34502

  • ERIKS:11628067
  • Hersteller:34502
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 720.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 778.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
FENG
Ausführung
Führungseinheit
Geeignet für Durchmesser
40 mm
Gewicht
3010 g