FESTO

FESTO Führungseinheit FENG-32-400-KF 150290

  • ERIKS:11629809
  • Hersteller:150290
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 593.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 641.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
FENG
Ausführung
Führungseinheit
Geeignet für Durchmesser
32 mm
Gewicht
2250 g