FESTO

FESTO Führungseinheit FENG-32-320-KF 34497

  • ERIKS:11628062
  • Hersteller:34497
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 577.66/ Stückexkl. MwSt

CHF 624.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
FENG
Ausführung
Führungseinheit
Geeignet für Durchmesser
32 mm
Gewicht
2106 g