FESTO

FESTO Führungseinheit FENG-32-250-KF 150289

  • ERIKS:11629808
  • Hersteller:150289
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 563.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 609.28inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
FENG
Ausführung
Führungseinheit
Geeignet für Durchmesser
32 mm
Gewicht
1980 g