FESTO

FESTO Führungseinheit FENG-32-200-KF 34496

  • ERIKS:11628061
  • Hersteller:34496
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 553.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 598.44inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
FENG
Ausführung
Führungseinheit
Geeignet für Durchmesser
32 mm
Gewicht
1890 g