FESTO

FESTO Führungseinheit FENG-100-250-KF 34533

  • ERIKS:11628096
  • Hersteller:34533
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'534.29/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'658.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
FENG
Ausführung
Führungseinheit
Geeignet für Durchmesser
100 mm
Gewicht
14915 g