FESTO

FESTO Führungseinheit FENG-100-100-KF 34530

  • ERIKS:11628093
  • Hersteller:34530
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'451.54/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'569.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
FENG
Ausführung
Führungseinheit
Geeignet für Durchmesser
100 mm
Gewicht
13760 g