Eriks
FESTO

FESTO Fronttafelventil SVS-4-1/8 10192

  • ERIKS:23209714
  • Hersteller:10192
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 190.04/ Stückexkl. MwSt

CHF 205.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
SVS
Durchfluss bei 6 bar
120 l/min
Betriebsdruck
von 3.5 bis 8 bar
Bedienung
Mechanisch
Funktion
4/2 Monostabil
Umgebungstemperatur
von -10 bis 60 °C
Material Gehäuse
Aluminium
Material Dichtung
TPE-U(PU)
Medium
Druckluft nach ISO8573-1:2010 [-:-:-]