FESTO

FESTO Fronttafelventil SV/O-3-PK-3X2 184135

  • ERIKS:11635123
  • Hersteller:184135
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 87.28/ Stückexkl. MwSt

CHF 94.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
SV/O
Durchfluss bei 6 bar
70 l/min
Anschlusstyp
PK-3
Betriebsdruck
von -0.95 bis 8 bar
Funktion
2x3/2 geschlossen, Monostabil
Baugröße
2.5
Umgebungstemperatur
von -10 bis 60 °C
Material Dichtung
NBR
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]