FESTO

FESTO Freilauf FLSR-12-L 30930

  • ERIKS:11627854
  • Hersteller:30930
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 536.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 579.74inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
FLSR
Ausführung
Freilauf
Material
Aluminium-Druckguss
Geeignet für Durchmesser
12 mm
Gewicht
220 g