FESTO

FESTO Fluidtrenner CQA-28 196984

  • ERIKS:11639769
  • Hersteller:196984
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 33.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 36.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
CQA
Hersteller ID
CQA-28
Form
Gerade Form
Material
Messing
Zapfen Außendurchmesser
28 mm
Nenngröße
20 mm
Betriebsdruck
von -0.95 bis 15 bar
Betriebstemperatur
von -25 bis 70 °C
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Gewicht
18 g