FESTO

FESTO Flanschmanometer FMA-63-2,5-1/4-EN 159601

  • ERIKS:11631359
  • Hersteller:159601
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 41.39/ Stückexkl. MwSt

CHF 44.74inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
FMA
Gehäusedurchmesser
63 mm
Messbereich
von 0 bis 2.5
Druckeinheit
bar
Flüssigkeit gedämpft
Nein
Montage Manometer
Paneelmontage
Anschlussstelle
Hinten
Prozessanschluss
Außengewinde
Größe Prozessanschluss
1/4" BSPP(G)
Material Gehäuse
ABS
Material Prozessanschluss
Messing
Material Scheibe
SAN