FESTO

FESTO Flanschmanometer FMA-50-16-1/4-EN 159600

  • ERIKS:11631358
  • Hersteller:159600
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 38.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 42.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
FMA
Gehäusedurchmesser
50 mm
Messbereich
von 0 bis 16
Druckeinheit
bar
Flüssigkeit gedämpft
Nein
Montage Manometer
Paneelmontage
Anschlussstelle
Hinten
Prozessanschluss
Außengewinde
Größe Prozessanschluss
1/4" BSPP(G)
Material Gehäuse
ABS
Material Prozessanschluss
Messing
Material Scheibe
SAN