FESTO

FESTO Flanschbefestigung FZS-63 14890

  • ERIKS:23211759
  • Hersteller:14890
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 62.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 67.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
FZS
Ausführung
Flanschmontage
Material
Aluminium-Legierung
Geeignet für Durchmesser
63 mm
Gewicht
248 g