FESTO

FESTO Flanschbefestigung FZS-25 151928

  • ERIKS:11630130
  • Hersteller:151928
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 32.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 34.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
FZS
Ausführung
Flanschmontage
Material
Aluminium-Legierung
Geeignet für Durchmesser
25 mm
Gewicht
43 g