FESTO

FESTO Flanschbefestigung FZS-20 151929

  • ERIKS:11630131
  • Hersteller:151929
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 29.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 32.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
FZS
Ausführung
Flanschmontage
Material
Aluminium-Legierung
Geeignet für Durchmesser
20 mm
Gewicht
35 g