FESTO

FESTO Flanschbefestigung FZS-16 151930

  • ERIKS:11630132
  • Hersteller:151930
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 28.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 31.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
FZS
Ausführung
Flanschmontage
Material
Aluminium-Legierung
Geeignet für Durchmesser
16 mm
Gewicht
27 g