FESTO

FESTO Flanschbefestigung FZF-63 161817

  • ERIKS:11631896
  • Hersteller:161817
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 71.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 77.52inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
FZF
Ausführung
Flanschmontage
Material
Aluminium-Legierung
Geeignet für Durchmesser
63 mm
Gewicht
299 g