FESTO

FESTO Flanschbefestigung FZF-25 161813

  • ERIKS:11631892
  • Hersteller:161813
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 30.62/ Stückexkl. MwSt

CHF 33.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
FZF
Ausführung
Flanschmontage
Material
Aluminium-Legierung
Geeignet für Durchmesser
25 mm
Gewicht
56 g