FESTO

FESTO Flanschbefestigung FZF-18 161812

  • ERIKS:11631891
  • Hersteller:161812
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 29.28/ Stückexkl. MwSt

CHF 31.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
FZF
Ausführung
Flanschmontage
Material
Aluminium-Legierung
Geeignet für Durchmesser
18 mm
Gewicht
28 g