FESTO

FESTO Flanschbefestigung FZF-12 161811

  • ERIKS:11631890
  • Hersteller:161811
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 28.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 30.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
FZF
Ausführung
Flanschmontage
Material
Aluminium-Legierung
Geeignet für Durchmesser
12 mm
Gewicht
23 g