FESTO

FESTO Flanschbefestigung FUA-80 157306

  • ERIKS:11631084
  • Hersteller:157306
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 165.23/ Stückexkl. MwSt

CHF 178.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
FUA
Ausführung
Flanschmontage
Material
Aluminium-Legierung
Geeignet für Durchmesser
80 mm
Gewicht
1910 g