FESTO

FESTO Flanschbefestigung FUA-12/16 157299

  • ERIKS:11631079
  • Hersteller:157299
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 49.33/ Stückexkl. MwSt

CHF 53.33inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
FUA
Ausführung
Flanschmontage
Material
Aluminium-Legierung
Geeignet für Durchmesser
12, 16 mm
Gewicht
48 g