FESTO

FESTO Flanschbefestigung FSR-40 14655

  • ERIKS:11627225
  • Hersteller:14655
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 194.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 209.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
FSR
Ausführung
Flanschmontage
Material
Aluminium
Geeignet für Durchmesser
40 mm
Gewicht
300 g