FESTO

FESTO Flanschbefestigung FSR-12 14658

  • ERIKS:11627227
  • Hersteller:14658
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 103.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 112.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
FSR
Ausführung
Flanschmontage
Material
Aluminium
Geeignet für Durchmesser
12 mm
Gewicht
32 g