FESTO

FESTO Flanschbefestigung FNC-50 174378

  • ERIKS:23211163
  • Hersteller:174378
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 20.66/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.33inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
FNC
Ausführung
Flanschmontage
Material
Stahl, verzinkt
Geeignet für Durchmesser
50 mm
Gewicht
536 g