FESTO

FESTO Flanschbefestigung FNC-32 174376

  • ERIKS:11634189
  • Hersteller:174376
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 16.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 17.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
FNC
Ausführung
Flanschmontage
Material
Stahl, verzinkt
Geeignet für Durchmesser
32 mm
Gewicht
221 g