FESTO

FESTO Flanschbefestigung FNC-25 537248

  • ERIKS:11648091
  • Hersteller:537248
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 15.51/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
FNC
Ausführung
Flanschmontage
Material
Stahl, verzinkt
Geeignet für Durchmesser
25 mm
Gewicht
165 g