FESTO

FESTO Flanschbefestigung FNC-125 174382

  • ERIKS:11634190
  • Hersteller:174382
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 65.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 71.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
FNC
Ausführung
Flanschmontage
Material
Stahl, verzinkt
Geeignet für Durchmesser
125 mm
Gewicht
3775 g