FESTO

FESTO Flanschbefestigung FNC-100 174381

  • ERIKS:23210967
  • Hersteller:174381
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 40.16/ Stückexkl. MwSt

CHF 43.41inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
FNC
Ausführung
Flanschmontage
Material
Stahl, verzinkt
Geeignet für Durchmesser
100 mm
Gewicht
2041 g