FESTO

FESTO Flanschbefestigung CRFV-50 161860

  • ERIKS:11631924
  • Hersteller:161860
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.74/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
CRFV
Ausführung
Flanschmontage
Material
Edelstahl
Geeignet für Durchmesser
50 mm
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Gewicht
292 g