FESTO

FESTO Flanschbefestigung CRFV-32 161858

  • ERIKS:11631922
  • Hersteller:161858
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.42/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
CRFV
Ausführung
Flanschmontage
Material
Edelstahl
Geeignet für Durchmesser
32 mm
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Gewicht
103 g