FESTO

FESTO Flanschbefestigung CRFNG-63 161849

  • ERIKS:11631913
  • Hersteller:161849
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 108.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 117.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
CRFNG
Ausführung
Flanschmontage
Material
Edelstahl
Geeignet für Durchmesser
63 mm
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Gewicht
680 g