FESTO

FESTO Flanschbefestigung CRFNG-50 161848

  • ERIKS:11631912
  • Hersteller:161848
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 88.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 95.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
CRFNG
Ausführung
Flanschmontage
Material
Edelstahl
Geeignet für Durchmesser
50 mm
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Gewicht
526 g