FESTO

FESTO Flanschbefestigung CRFNG-40 161847

  • ERIKS:11631911
  • Hersteller:161847
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 75.73/ Stückexkl. MwSt

CHF 81.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
CRFNG
Ausführung
Flanschmontage
Material
Edelstahl
Geeignet für Durchmesser
40 mm
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Gewicht
291 g