FESTO

FESTO Flanschbefestigung CRFNG-32 161846

  • ERIKS:11631910
  • Hersteller:161846
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 65.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 70.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
CRFNG
Ausführung
Flanschmontage
Material
Edelstahl
Geeignet für Durchmesser
32 mm
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Gewicht
220 g